手持屈折計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10789134 品番SK-100R(0180-00)
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

見やすい目盛りと軽量化
環境に配慮した材質(非有害物質)

材質
(本体)アルミニウム合金
(プリズム)光学ガラス
(採光板)ポリカーボネート
(目盛補正ネジ)ステンレス
(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム
用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など トラスコ品番329-6113 全長(mm)約160 質量(g)110 温度範囲(℃)10〜30(自動温度補正付) 最小目盛(%)Brix 0.2 外寸法(Φmm)約30 測定対象(液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料など Brix測定範囲(%)0.0〜32.0
注意
本製品は全反射にもとづいた屈折率を利用し、液体濃度を測定する機器です。そのため、光を通さない液体(白濁した液体など)にはご使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10789134
2009-03-23
用途:
ブレーキオイルの濃度等
株式会社テック 様

メーカー品なので使い勝手も悪くないですね。安く買えてありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする