※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YS-40-100 鋳鉄製Y形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器 10790105 YS-40-100 鋳鉄製Y形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器 10790105

鋳鉄製Y形ストレーナー(ねじ継手)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10790105 品番YS-40-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

種類ストレーナ 形状Y形 材質(本体)FC200(鋳鉄) 接続Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa・G)1.57 スクリーンd(Φmm)44 スクリーンl(mm)75 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)約110 寸法L(mm)160 網目100メッシュ 最高使用温度(℃)120 呼び径(B)1-1/2 呼び径(A)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10789843
2015-06-08
用途:
給水パイプが汚れてゴミが出るようになり、それの除去のため。

見た目があまり良くない。写真で見たより良くなかった。働きはもう少し見てみないとわからないが今のところ正常です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする