※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の ストレーナー
ワシノ機器の Y形ストレーナー
鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
10790141
品番
YF-15-80
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・RoHS指令
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
種類
ストレーナ
形状
Y形
材質(本体)
FC200(鋳鉄)
接続
フランジ形(JIS 10K-FF)
管フランジの呼び
15A(1/2B)
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa・G)
0.98
スクリーンd(Φmm)
18
スクリーンl(mm)
45
材質(スクリーン)
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
約70
寸法L(mm)
125
網目
80メッシュ
最高使用温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材