※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA コーン形テンポラリストレーナー ワシノ機器 10792397 TA コーン形テンポラリストレーナー ワシノ機器 10792397

コーン形テンポラリストレーナー

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10792397 品番 TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

寸法L(mm)100 寸法d(Φmm)92 呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質ステンレス(SUS304) 適合フランジΦ156/JIS10K用 網目40メッシュ 有効ろ過面積比約0.5倍 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする