DINレール取付けアタッチメント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合FR-E720-0.1K〜0.75K、FR-E720S-0.1K〜0.4K、FR-E710W-0.1K〜0.4K 注文コード10793361 品番FR-UDA01
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る
適合FR-E720-0.1K〜0.75K、FR-E720S-0.1K〜0.4K、FR-E710W-0.1K〜0.4K 主な用途DINレールに取付けるためのアタッチメント

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25763064
2024-04-07
用途:
制御盤に使用
製造業

インバータをDINレール取付したいときに使用しています。
E800シリーズにも対応しているので、おすすめです。

3.7K以下のインバータ取り付けに穴あけ工数削減で使用できます。
取り付け時、コツが必要なので、ロック音が鳴りインバータを揺らしても
外れないことを確認する必要があります。下手すると、外れて落下しインバータを壊すので
注意が必要です。

対象商品:
10793361
2023-05-03
用途:
制御盤内改造配線に使用しました。
東洋エンジニア 様 (製造業)

少しガタツキ有る為、DINレールにビス止めできる部分があれば、
インバーター取付時に振動対策になります。

対象商品:
10793361
2020-09-30
用途:
制御機器でレール取付できるよう流用使用
真鍋電子応用回路研究室 様

盤内 制御機器をワンタッチ取り外し可能に要望が有り レール取付できるよう流用使用しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする