191B カッター MZ-S型 オルファ 10794052 191B カッター MZ-S型 オルファ 10794052 191B カッター MZ-S型 オルファ 10794052 191B カッター MZ-S型 オルファ 10794052

カッター MZ-S型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10794052 品番191B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

オルファ独自の、裏から替刃を入れる連発式小型カッターナイフです。
刃の交換の手間が少ないので、手を止めないで、効率良く作業できます。
グッドデザイン賞受賞商品

ブラック/イエロー 仕様刃2枚内蔵(刃は最大5枚までセット可能) トラスコ品番274-8916 厚さ(mm)0.38 全長(mm)142 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
出荷時は刃2枚内蔵

商品説明動画

191B MZ-S型
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10794052
2026-01-05
用途:
シート貼り作業

以前も使っていて替刃内蔵が良かったが、使い続けると2枚めの刃の間のすき間が広くなって上の刃が抜けやすくなるのが残念。

対象商品:
10794052
2018-02-21
用途:
実験

替刃が5枚はいるので現場実験などには最適だとおもいます。最初から黒刃にて販売されてるとさらによいとおもいます

対象商品:
10794052
2015-11-10
用途:
商品梱包・荷造り・開封等
小林園芸 様 (農・林・水産業)

しっかりしていて、丈夫で使いやすい。スペアの刃が収納できるのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする