DNMG150412GT PV90 京セラ 旋削用チップ PV90 PVDサーメット 京セラ 10796248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ PV90 PVDサーメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(10個)注文コード10796248品番DNMG150412GT PV90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
材質PV90トラスコ品番546-7560厚さ(mm)4.76材質(本体)PV90穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7勝手-コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありチップ形状ひし形頂角55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面コーナー数4ブレーカ適合領域1逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10796248DNMG150412GT PV9020943396DNMG150412PG PV720画像準備中チップ DNMG京セラ1箱(10個)
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする