※生地

Jawin 55010 ベスト

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 10796931 品番 55010
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

ワイルドに着こなしたい渋色系ジーニング。
バイオウォッシュによる独特の風合いとあたり感を持ち、表面に畝を織りだした凹凸ラインの織り柄が特長の綿100%素材のピケを使用しています。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバー サイズM 種別ベスト 材質ピケ シリーズJAWINシリーズ 胸囲(cm)107 混率(%)綿:100 肩幅(cm)42 着丈(cm)58 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10797053
2024-05-08
用途:
通常作業時に

サンドベージュとチャコールグレーを持ってますが、グレーは色落ちが酷いです。
色落ちしても、白っぽくなれば味のある風合いになっていいと思うのですが、これは醜く赤っぽくなってしまいます。これではコンビニへ行くのにもちょっと恥ずかしいレベルです。
チャコールグレーはおすすめできません。

対象商品:
10797114
2019-08-26
用途:
現場作業用

襟のあるベストを探していました。ちょっと暑い日にTシャツの上に着るといいです。胸ポケットはペンが挿せるようになっているとよかった。

対象商品:
10797114
2014-04-14
用途:
現場作業、気温差の激しい時期に

造りはしっかりしています。さらっとした生地が心地良い感じで軽いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする