※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
突切り用チップ CR9025 CVDコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10805113
品番
GML4-4D CR9025
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
CR9025
トラスコ品番
548-9032
材質(本体)
CR9025
寸法S(mm)
4.3
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.25
寸法CW(mm)
4(-0.05〜+0.05)
寸法INSL(mm)
20
寸法PSIRL(°)
4
寸法PSIRR(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。