※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
突切り用チップ CR9025 CVDコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
トラスコ品番
553-7991
注文コード
10805192
品番
TKL5 CR9025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CR9025
トラスコ品番
553-7991
材質(本体)
CR9025
寸法S(mm)
-
コーナー数
1
寸法RE(mm)
-
寸法CW(mm)
5.1(-0.05〜+0.05)
寸法INSL(mm)
-
寸法PSIRL(°)
8
寸法PSIRR(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。