※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
突切り用チップ KW10 超硬
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
ブレーカ
Sブレーカ
コーナー数
2
トラスコ品番
553-5182
注文コード
10805454
品番
TKF12L050-S-16DR KW10
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ブレーカ・コーナー数・トラスコ品番
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KW10
仕様
●リード角の勝手:右勝手
トラスコ品番
553-5182
材質(本体)
KW10
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
8.7
寸法B(mm)
-
寸法D1(Φmm)
5
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
勝手
左勝手
寸法d(Φmm)
-
ブレーカ
Sブレーカ
寸法W1(mm)
3
コーナー半径(mm)
0.03
チップサイズ
12
コーナー数
2
寸法θ°
-
寸法CW(mm)
0.5(-0.03〜+0.03)
寸法INSL(mm)
-
寸法PSIRL(°)
-
寸法PSIRR(°)
16
寸法CUTDIA(mm)
5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。