※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
突切り用チップ PR1115 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10806407
品番
GMM2520R-TMR-6D PR1115
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
PR1115
トラスコ品番
548-9245
材質(本体)
PR1115
寸法S(mm)
4.3
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
2.5(-0.05〜+0.05)
寸法INSL(mm)
20
寸法PSIRR(°)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。