※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切り用チップ PR1225 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10806775 品番 GDM1316N-015PF PR1225
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質PR1225 仕様- トラスコ品番653-8801 材質(本体)PR1225 寸法H(mm)- 寸法S(mm)3.7 寸法B(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 勝手勝手なし 寸法d(Φmm)- ブレーカ突切り(低送り) 寸法W1(mm)- 寸法rε(mm)- コーナー数2 寸法RE(mm)0.15 寸法CW(mm)1.3(-0.04〜+0.04) 寸法INSL(mm)16 寸法PSIRL(°)- 寸法PSIRR(°)- 寸法CUTDIA(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする