※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切り用チップ PR1225 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10806976 品番 TKF12R070-S-16DR PR1225
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質PR1225 仕様●リード角の勝手:右勝手 トラスコ品番553-6014 材質(本体)PR1225 寸法H(mm)- 寸法S(mm)8.7 寸法B(mm)- 寸法D1(Φmm)5 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 勝手右勝手 寸法d(Φmm)- ブレーカSブレーカ 寸法W1(mm)3 寸法rε(mm)- コーナー数2 寸法RE(mm)0.03 寸法CW(mm)0.7(-0.03〜+0.03) 寸法INSL(mm)- 寸法PSIRL(°)- 寸法PSIRR(°)16 寸法CUTDIA(mm)8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする