※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
突切り用チップ PR1225 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
ブレーカ
-
注文コード
10807028
品番
TKFS12L100-S PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
ブレーカ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1225
仕様
-
トラスコ品番
553-6928
材質(本体)
PR1225
寸法H(mm)
8.7
寸法S(mm)
-
寸法B(mm)
6
寸法D1(Φmm)
-
寸法T(mm)
2.2
寸法W(mm)
1(-0.03〜+0.03)
勝手
左勝手
寸法d(Φmm)
4.4
ブレーカ
-
寸法W1(mm)
-
寸法rε(mm)
0.05
コーナー数
-
寸法RE(mm)
-
寸法CW(mm)
-
寸法INSL(mm)
-
寸法PSIRL(°)
-
寸法PSIRR(°)
-
寸法CUTDIA(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。