防じんマスク DR76U2-s

(6件のレビュー)
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10807806 品番 DR76U2-s
4月12日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。DR76U2の後継品。

種別取替式防じん サイズSS 区分RL2 国家検定合格番号TM403 材質(接顔体)シリコーンゴム 材質(面体)シリコーン面体 面体寸法(幅×長さ)(mm)88×104 適合フィルターU2 指定防護係数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10807833
2020-09-27
用途:
自動車の板金作業

自動車の板金での錆取りや塗装の際に使用しています。密着が良い割に、息が苦しくないので作業がはかどります。流石に夏場の作業ではマスクの中が汗でびしょびしょになりますが、あまり不快感は有りません。

対象商品:
10807833
2019-01-10
用途:
地下空間での他業種との相判作業

以前から使用しているので信頼があるので安心して使えます。

対象商品:
10807833
2016-03-10
用途:
鉄筋 ガス溶断時
NC東日本コンクリート工業株式会社 様 (製造業)

多商品より息が吸いやすく、ゴムが痛くない

対象商品:
10807806
2013-03-28
用途:
自転車乗車時の花粉症・PM2.5対策

SSまで揃っていてサイズが豊富なのがいいです。
顔の小さい人は、なかなか合うマスクがありませんから
コレは助かります。
DR10Rと比べて、排気弁の位置がいいのか、ランニングや自転車でも呼吸が楽に出来ます。

唯一不満は、カートリッジが邪魔になってしたが見えにくい事と
カートリッジの取替えパーツがプラスチックごとアッセンブリーしかないので、割高なことです。
重松のDR10Rのように、交換パーツが紙のみであれば、ランニングコストも下がり、最高の商品です。
現状では価格から考えても、子顔の方には唯一仕える最高の一品。としてオススメできます。

対象商品:
10807833
2015-10-30
用途:
塗装

数回しか使っていないのにプラスチックの部分が切れてしまった。材質が悪いのかもっと切れないものにして欲しい
粘り気が無くぱきっと折れた感じ。

対象商品:
10807833
2012-09-12
用途:
土埃が舞うハウス内での作業
農・林・水産業

接顔体が塩ビだった以前の商品は、汗でマスクがズレるので困っていたのですが
この商品では、その点は改善されていました。
ただ相変わらず、フィルターを押さえるカバーの強度、耐久性に問題があり
割れてしまって交換部品も売っていないので買い替えることになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする