MF-45N 工場扇 三脚スタンド式 樹脂羽根 45cm モノタロウ 10807894

MF-45N 工場扇 三脚スタンド式 樹脂羽根 45cm モノタロウ 10807894 MF-45N 工場扇 三脚スタンド式 樹脂羽根 45cm モノタロウ 10807894 MF-45N 工場扇 三脚スタンド式 樹脂羽根 45cm モノタロウ 10807894 MF-45N 工場扇 三脚スタンド式 樹脂羽根 45cm モノタロウ 10807894 MF-45N 工場扇 三脚スタンド式 樹脂羽根 45cm モノタロウ 10807894 MF-45N 工場扇 三脚スタンド式 樹脂羽根 45cm モノタロウ 10807894

工場扇 三脚スタンド式 樹脂羽根 45cm

(188件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10807894 品番MF-45N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。
モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。
ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。
左右首振り・上下首折れ機能が付いています。
高さは、1150〜1350mmまで調節が可能です。スタンドタイプ。

ファン径(cm)45 4枚羽根(樹脂製) 質量(kg)約7 高さ(mm)1150〜1350調整可能 電流(A)(強)1.18(50Hz)/1.34(60Hz) (中)0.76(50Hz)/0.95(60Hz) (弱)0.60(50Hz)/0.70(60Hz) 消費電力(W)(強)110(50Hz)/131(60Hz) (中)77(50Hz)/96(60Hz) (弱)61(50Hz)/69(60Hz) コード長さ(m)VCTF 0.75mm2 約2.3m 本体寸法(mm)幅785×奥行き690×高さ1150〜1350 モーター開放式 風量(m3/min)(強)160(50Hz)/187(60Hz) (中)144(50Hz)/147(60Hz) (弱)128(50Hz)/119(60Hz) 首振角度(°)約90 機能左右首振り、上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 電圧周波数(Hz)単相100V 50/60Hz 風速(m/min)(強)285(50Hz)/356(60Hz) (中)256(50Hz)/279(60Hz) (弱)227(50Hz)/226(60Hz) 運転音(dB)50Hz/63、60Hz/66 風量調整弱/中/強 首折れ4段階 上下調整4段階
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 188
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-17
用途:
家庭用
卸売・小売業

業務用がシンプルで壊れにくいと思い購入。

弱でも強くらい風が強いので、夏場には欠かせません(周りに軽いものがあると飛びますが)

昔使用していた家庭用は、扇風機より支えのカバー部分の劣化で使用できなくなりましたが、これは頑丈で耐久度は抜群です。

ただ、本来は広い場所で使用するのを想定しているためか、うちでは三脚部分の開きがやや広く感じ取り回しにくいと思い、足下30cm程度の場所を内側に20度程度パイプベンダーで曲げて使用して足のカバーをゴムのものに交換しましたが、転倒の心配もなく満足してます。

対象商品:
11793644
2021-07-15
用途:
老人ホームでの脱衣室にて使用
医療・福祉・介護関連業

他の高額商品比べても遜色ない出来で十分使えると思います。
また、災害時用の備品としてもストックしました。
割引クーポンが利用できるとより買い時ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
11793644
2021-09-14
用途:
ビンの分別作業時等に使用します
サカエリース株式会社 様 (サービス業)

2台を右と左から作業場所に向けて使っています。
ちょっと暑い時は重宝しています、もっと早く購入すればよかったです

対象商品:
11793644
2021-08-23
用途:
倉庫内での軽作業時
黒崎水岩運送株式会社 様 (運輸・通信業)

これまで、羽根のみの注文でしたが、初めて扇風機本体を注文しました。狭いスペースで作業しておりますので、倒さないよう使用したいと思います。

対象商品:
11793644
2021-06-21
用途:
自動車整備作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

日に日に気温湿度が上昇し始めて、室内での自動車整備作業がし辛い
日々となってきました、昨年も1機購入し、納期が早く低価格でコスパに優れた扇風機を今年も購入、暑い夏を乗り切れるか?

対象商品:
11793644
2021-06-16
用途:
ホールの換気のために活用しています。
グレースミッションLLP 藤崎秀雄 様 (教育・研究機関)

先ずはコストパフォーマンスが宜しいですね。後は出来れば静音型も欲しいですが!、

対象商品:
11793644
2021-06-08
用途:
夏場の作業時、熱中症予防のため。
電気・ガス・熱供給・水道業

組み立ても比較的簡単に出来ました。
手ごろな価格で、風量も十分で満足です。

対象商品:
11793644
2021-01-16
用途:
送風してものを乾かすのに使っています。
その他業種

作業場が広くなって家庭用では風量が不足するようになったので
風量が十分のこの商品で助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 9
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03
質問:
電源コードは3芯(アース付)ですか?又3芯の場合その形状を教えてください。アースコードクリップタイプ?3芯プラグ?
回答:
電源コードは2芯でアースクリップ付タイプでございます。
3人が参考にしています
2012-07-11
質問:
モーターは開方式でしょうか?
回答:
開方式でございます。
2012-07-09
質問:
脚を畳むことは可能ですか?
回答:
脚を畳むことはできません。
1人が参考にしています
2011-10-31
質問:
ガードの材質は?
回答:
ガードの材質はスチールとなります。
2011-08-30
すべてのFAQを表示する

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする