444×334×250 書類整理箱 ノーブランド 10807946

444×334×250 書類整理箱 ノーブランド 10807946 444×334×250 書類整理箱 ノーブランド 10807946 444×334×250 書類整理箱 ノーブランド 10807946

書類整理箱

(9件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード10807946 品番444×334×250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。

内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×334×250 タイプA4横入れ 形状A式(みかん箱タイプ) サイズ書類整理用 紙厚(mm)約5 3辺合計(cm)102.8 底面サイズA3 フルートA ライナーK5
注意
※保管時や使用時の環境や天候などにより、±5mm程度の差が生じる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
離島数量1につき ¥4,400 / 税込 ¥4,840

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10807946
2018-03-29
用途:
書類管理
有限会社エアクラフト 様

他店の商品と違うなにかあるともっと良いと思います。

対象商品:
10985222
2016-04-13
用途:
工事書類の保管

価格・品質ともに満足しています。
工事書類の保管管理に最適です。

宅急便等の配送用の箱としても利用しています。
運送会社の箱より安価です。

対象商品:
10985222
2016-06-16
用途:
事務所改装に伴う書類の仮保管
北陽建設株式会社 様

きわめて普通の段ボール箱です。

ちゃんと使えるものです。安くてよいと思います。

組み立てにガムテープを使うのがやや手間なので、できれば底部が、ワンタッチで組み立てられるような形状だとよりありがたいところです。

対象商品:
10985222
2016-01-12
用途:
書類整理
株式会社サンエー印刷 様

あるメーカーで底の部分がワンタッチで出来るものがあります。改良を希望。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
10807946
2015-09-14
用途:
書類の保管

識別表示も分りやすく使いやすいと思います。

対象商品:
10807946
2016-03-11
用途:
書類の運搬

普通のダンボールです

対象商品:
10985222
2014-10-08
用途:
保存用書類の梱包に使用

割合としっかりした作りで満足しております。
某運送会社から梱包箱を購入することも検討しましたが
こちらの方がかなり安価でしたので大変満足しております。

対象商品:
10807946
2014-05-16
用途:
オフィスの整理
株式会社さくらエンタープライゼズ 様

なにしろコスパが高い。
商品もしっかりしていて保管に便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする