オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
ステンレスハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10807955
品番
SUS-10
参考基準価格(税別)
¥29,445
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
270
材質(頭)
SUS304
材質(柄部)
SUS304
主な用途
打ち込み作業
呼称
#1
頭部長(mm)
94
質量(g)
820
トラスコ品番
327-1200