オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー替ヘッド
ステンレスソフトハンマー用替ヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10807991
品番
SUF-10H
参考基準価格(税別)
¥1,685
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ステンレスソフトハンマー用替えヘッド
種類
ハンマー替ヘッド
材質(頭)
ポリエチレン
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
15
寸法W1(Φmm)
32
寸法W2(Φmm)
20
適合
#1
トラスコ品番
327-1188
質量(g)
20