オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー替ヘッド
ステンレスソフトハンマー用替ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10808007
品番
SUS-15H
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ステンレスソフトハンマー用替えヘッド
種類
ハンマー替ヘッド
材質(頭)
ポリエチレン
寸法H1(mm)
32
寸法H2(mm)
15
寸法W1(Φmm)
38
寸法W2(Φmm)
25
適合
#1 1/2
トラスコ品番
327-1196
質量(g)
30