※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切り用チップ PR930 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10808062 品番 TKR1.6 PR930
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質PR930 トラスコ品番553-8238 材質(本体)PR930 寸法S(mm)- コーナー数1 寸法RE(mm)0.15 寸法CW(mm)1.6(-0.05〜+0.05) 寸法INSL(mm)- 寸法PSIRL(°)- 寸法PSIRR(°)8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする