※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
突切り用チップ TN90 サーメット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
寸法PSIRR(°)
-
注文コード
10808114
品番
TKL3 TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
寸法PSIRR
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN90
トラスコ品番
553-7932
材質(本体)
TN90
寸法S(mm)
-
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.25
寸法CW(mm)
3.1(-0.05〜+0.05)
寸法INSL(mm)
-
寸法PSIRL(°)
8
寸法PSIRR(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。