※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切り用チップ TN90 サーメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 寸法PSIRR(°)- 注文コード10808123 品番TKL4 TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は寸法PSIRRなど7種類から選べます 他の種類を見る
材質TN90 トラスコ品番553-7983 材質(本体)TN90 寸法S(mm)- コーナー数1 寸法RE(mm)0.3 寸法CW(mm)4.1(-0.05〜+0.05) 寸法INSL(mm)- 寸法PSIRL(°)8 寸法PSIRR(°)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする