※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N151.2-400-9E  1125 T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ サンドビック 10808166 N151.2-400-9E  1125 T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ サンドビック 10808166

T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) トラスコ品番572-4660 注文コード10808166 品番N151.2-400-9E 1125
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はトラスコ品番・内容量など254種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 トラスコ品番572-4660 被削材PMK 勝手なし 切削幅(mm)4 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)8.106 刃幅公差(mm)0〜0.1 切刃数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05565061
2014-11-21
用途:
ステンレスSUS304六角材のステッキ作業

昔からつかているがステンレスの断続切削に一番安定して使用できる
価格が高いのが難点

対象商品:
39348574
2014-12-14
用途:
自動車部品製作

問題無く使用できます。
もうちょっと安く買えるといいのですが・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする