※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY-40-65A-60M ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケ 10811421 SY-40-65A-60M ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケ 10811421

ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 注文コード10811421 品番SY-40-65A-60M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,100
この商品は呼び径など104種類から選べます 他の種類を見る

目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。

呼び径(A)65 接続JIS 10K FFフランジ 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 呼び径(B)2 1/2 最高圧力(MPa)1 形状Y形 質量(kg)14.5 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類ストレーナー 寸法L(mm)255 最高温度(℃)220 寸法H1(mm)167 プラグR1/2 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼 寸法ls(mm)125 寸法ds(mm)73 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網)60メッシュ 管フランジの呼び65A(2 1/2B)
注意
※ねじ込みキャップとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10811421 SY-40-65A-60M 38849623 SY-40-65A-60M ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケ ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケ 1個 29,980 税込32,978 メーカー後継品です。塗装色がシルバーになりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38849361
2015-07-21
用途:
蒸気配管中に

20年近く使用していた蒸気配管のYストが蒸気漏れを起こしてしまい。交換部品を探していました。ダクタイル製でストレーナ部がねじ込みタイプは他になくて、今回これをやっと見つけることが出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする