※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ステンレス製サイレンサー MS-4シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
93
70
93
125
155
175
220
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10812234
品番
MS-4-13-20
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。
構造が簡単なため、故障は全くありません。
ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
寸法B(mm)
93
寸法C(mm)
71
寸法d(mm)
Rc3/4
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
接続
JIS Rc
材質
ステンレス鋳鋼
適合流体
蒸気
質量(kg)
0.7
発音限界温度(℃)
90
適合圧力(MPa)
0.1~0.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材