曜日別特売
TB880-15 スチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズ ヨシタケ 10812374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB880-15 スチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズ ヨシタケ 10812374
TB880-15 スチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズ ヨシタケ 10812374

スチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード10812374品番TB880-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,700

独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.05仕様ストレーナ内蔵質量(kg)2.5材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプバケット式形式バケット式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)127寸法H(mm)154寸法A(mm)95.2最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.05接続JIS Rc寸法H1(mm)87適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)焼入れクローム鋼材質(バケット)ステンレス鋼流れ方向横→横材質(ストレーナ)(内蔵)ステンレス鋼
注意
※内蔵式チェッキ弁、サーミックベントはどちらか一方しか取付けできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10812374TB880-1538849815TB880-10TB880-15 スチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズ ヨシタケ 38849815スチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズヨシタケ1個
22,980
税込25,278
メーカー後継品です。塗装色がシルバーになりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38849824
2023-03-30
用途: 生地を乾燥させる時。
製造業

乾燥機の蒸気漏れを防ぐ為に購入しました。
取り付けて満足してます。

対象商品 : 38849815
2015-02-04
用途: プレス作業
有限会社 特急舎

順調です。修理屋さんがこれは丈夫でいいよ!と聞いていたものが、リーズナブルな価格で買え満足してます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする