※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100(C) ローラチェーン ゼクサスチェン 10812663 100(C) ローラチェーン ゼクサスチェン 10812663

ローラチェーン

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10812663 品番 100(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

標準ローラチェンはピン〜ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。

ピン形式コッター形 ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)19.05 ユニットリンク数96 質量(kg/m)3.84 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3 最大引張荷重(kN)28.3 ローラ外径(R)(Φmm)19.05 最小引張強度(kN)106 平均引張強度(kN)118 ピン長L(mm)43 ピン長L1(mm)23.3 ピン長L2(mm)19.7 オフセットピン長Z(mm)45 リンクプレート高さH(mm)29.3 リンクプレート厚さT(mm)4 JIS引張強度(KN)87 ピン径D(mm)9.53 最大許容張力(kN)29.4
注意
※ブッシュドチェンの為、ローラ外径はブッシュ外径を表します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10812627
2014-05-22
用途:
テンションチェーンとして使用

状時荷重状態だが、伸びる事なく、通常でも1か月で切れてしまうのですが、驚きの3カ月超えで使う事を、やめられ無く成りました。出来ることなら、即納あつかいの商品に是非とも、お願いします。

1人が参考にしています
2012-11-19
用途:
現行品の交換

チェーン自体はそれほど他社製品と違いを感じませんが、付属されている繋ぎ用の1コマ繋ぎが最悪です。
穴の開いたリンクが大きい為、繋ぎ部分に半コマを使用すると取り付ける事が出来ません。
1コマ同士の繋ぎは出来ますがスプロケットの大きさによっては接触の可能性もありますし、明らかに大きさが違うので見た目も悪いです。不良品以外の何物でもないと思います。

MonotaROからの回答

この度はご案内が遅くなり申し訳ありません。
不良品が届いてしまった等ご不明な点がありましたら、お手数ですが購入日時、商品名等をご確認の上、弊社問い合わせ窓口迄ご連絡をお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする