曜日別特売
SS60 ステンレスローラチェーン ゼクサスチェン 10812812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS60 ステンレスローラチェーン ゼクサスチェン 10812812
SS60 ステンレスローラチェーン ゼクサスチェン 10812812

ステンレスローラチェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピッチ(mm)19.05
リンク内幅(mm)12.7
ユニットリンク数160
内容量1本注文コード10812812品番SS60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。

列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7ユニットリンク数160ユニット長さ(m)3.048ピン形式リベット形質量(kg/m)1.45ローラ外径(R)(Φmm)11.91ピン長L1(mm)14.8ピン長L2(mm)12.7リンクプレート高さH(mm)17.4リンクプレート厚さT(mm)2.4ピン径D(mm)5.95最大許容張力(kN)1.07
注意
※ご使用の際は「特殊環境下でのチェン選定」「温度選定法」に従ってチェンを選定してください。
必ず最大許容荷重以内で使用してください。
チェン速度は50m/min以下で使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする