※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼクサスチェン
ゼクサスチェンの 伝導部品
ゼクサスチェンの チェーン
ゼクサスチェンの オフセットリンク
ステンレスオフセットリンク
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10812891
品番
SS100 OL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
9.53
ローラ外径(R)(Φmm)
19.05
リンクプレート厚さT(mm)
4
リンクプレート高さH(mm)
29.3
ピン長L1(mm)
23.4
ピン長L2(mm)
19.8
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.05
用途
ステンレスローラチェン用オフセットリンク
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1
ピン形式
リベット形
適合チェーンNo.
SS100
最大許容張力(kN)
2.64