※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の チップ
三和製作所(三和バイト)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三和製作所(三和バイト)の 特殊形状
ミーリングカッター用 丸駒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10861122
品番
C12R04-B15P7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
呼び外径(mm)
12
角度(°)
15
トラスコ品番
485-9782
材質
高速度鋼(SKH57)、硬度:66〜68HRC
質量(g)
3