※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の チップ
三和製作所(三和バイト)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三和製作所(三和バイト)の 特殊形状
ミーリングカッター用 四角90度 穴無
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10861244
品番
CHN12S9004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
形状
四角90°
材質
高速度鋼(SKH57)
コーナーR(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
穴無
トラスコ品番
816-2059
質量(g)
7
硬度
66〜68HRC
D2
穴無