※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト 13mm ブラック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) JIS規格61形 寸法C(mm)4.5 注文コード10872338 品番532-1BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はJIS規格・寸法Cなど11種類から選べます 他の種類を見る

標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

JIS規格61形 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) シャンク長(mm)160 シャンク幅(mm)13 シャンク高さ(mm)13 仕様平削丸剣 トラスコ品番816-1973 質量(g)168 寸法A(mm)13 寸法F(mm)3 寸法B(mm)16 寸法C(mm)4.5 JIS呼び61 塗装黒色塗装 寸法θ°25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする