※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マークテック
マークテックの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
マークテックの ケガキ塗料/除去剤
ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
10876066
品番
C020-0081046
参考基準価格(税別)
¥34,320
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
青色のケガキ剤です。
特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。
種別
ケガキ剤
用途
ケガキ剤
トラスコ品番
120-4182
分類
ケガキ用塗料
容器
エアゾール缶
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性