※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS12-HCL KS12保存袋箱入り500枚 半透明 日本サニパック 10876662 KS12-HCL KS12保存袋箱入り500枚 半透明 日本サニパック 10876662 KS12-HCL KS12保存袋箱入り500枚 半透明 日本サニパック 10876662

KS12保存袋箱入り500枚 半透明

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 注文コード10876662 品番KS12-HCL
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)¥1,546 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

箱型タイプの保存袋シリーズです。

厚さ(mm)0.01 半透明 用途食品保存、小物類の整理等に トラスコ品番496-5809 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(g)835.6 縦(mm)350 横(mm)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10876662
2023-05-17
用途:
色々です
サービス業

マチがないから本を入れられて良かったです。
丈夫で取り出しやすい。

対象商品:
10876662
2021-05-27
用途:
何にも利用
その他業種

料理中 袋の中で食品を混ぜたり、小物を保存したり、などなどありとあらゆる事に利用しております。シンク下の引き出しに立てかけて利用。できれば場所をとらないよう半分の量になると尚嬉しいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする