シントーファミリー
シントーファミリーの 自動車用塗料
シントーファミリーの シャーシー塗装剤
シントーファミリーの シャーシーコート
シャーシーブラック 420ML
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
10878132
品番
2870-0.42
参考基準価格(税別)
¥18,360
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥
9,498
¥
10,448
税込
色
黒
トラスコ品番
479-7922
材質
アクリルポリエステル樹脂
容量(mL)
420
質量(g)
430
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
2.268L
危険物の性状
非水溶性