※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの ニス/ツヤだし/ステイン
シントーファミリーの ニス
水性ニス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
色
ダークオーク
注文コード
10878638
品番
5483-0.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,520
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
木目を生かした着色とツヤだしが同時にできます。
水性のため取り扱いが簡単で安全です。
色
ダークオーク
用途
建具、家具、木工の屋内木塗装に
トラスコ品番
851-2164
容量(mL)
250
質量(g)
505
主成分
水性塗料、アクリルエマルション
主な用途
屋内木部
塗布面積(m
2
)
1.4〜1.8(2回塗り)
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
特性
つやだし
乾燥時間
1時間 重ね塗り2時間後 (20℃)
注意
※希釈する場合は水をお使いください。