※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
日東電工の 安全保護テープ
日東電工の ラインテープ
クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 赤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
10878997
品番
NR75CR-1P-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
色
赤
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
使用場所
屋内
トラスコ品番
816-0243
質量(g)
600
主な用途
表示・安全用