※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 自動車用塗装
オカモト[安全靴・作業靴]の シーラー/下地処理
オカモト[安全靴・作業靴]の 車用ブチルテープ/シート
AB防水ブチルテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
10879024
品番
AB-01-75 (75MMX20M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
特性
防水
トラスコ品番
808-0923
質量(kg)
1
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.5
危険物の類別
非危険物