※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリの 食品機械用潤滑剤
ダイゾーニチモリの 食品用グリース
OCE@N FOS 300ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300mL×20本)
注文コード
10880756
品番
4011940
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
各種食品製造ラインにおいてマルチに使えるオイルスプレーとして、多くの実績を持っています。
H-1グレードです。
色
無色
用途
食品機械製造ラインのチェーン・スプロケットに。
トラスコ品番
808-2242
容量(mL)
300
主成分
ホワイトミネラルオイル
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性