※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 門扉固定
塗 ストロング掛金 75mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
10880993
品番
SUTRONT-75R
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
南京錠を掛けることが出来ます。
材質/仕上
鉄/グリーン色焼付塗装
用途
工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に
付属品
鉄皿木ネジ3.5×16
トラスコ品番
811-0893
長さ(mm)
101
幅(mm)
28
質量(g)
60