※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーグ安全工業
トーグ安全工業の カラーコーン・区画用品
トーグ安全工業の コーン用品
トーグ安全工業の カラーコーン
ソフトカラーコーン黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
10881438
品番
GSU-70K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。
材質
軟質ポリエチレン・ヴァージン樹脂(再生樹脂不使用)
デザイン
無地
種類
スタンダード
高さ(mm)
700
用途
工事現場や駐車場に
トラスコ品番
854-7536
幅(mm)
380
色
黒
質量(g)
900