※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GHS-105TBK オーバンドたばね #18×5黒 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 10881693 GHS-105TBK オーバンドたばね #18×5黒 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 10881693 GHS-105TBK オーバンドたばね #18×5黒 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 10881693 GHS-105TBK オーバンドたばね #18×5黒 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 10881693 GHS-105TBK オーバンドたばね #18×5黒 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 10881693

オーバンドたばね #18×5黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード10881693 品番GHS-105TBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ゴムバンドをまきつけて、かけるだけワンタッチでOK。誰にでも素早く、結束できます。
良質の天然の純ゴムを使用しています。
締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。

用途電源コードの結束、園芸結束資材として トラスコ品番790-0244 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(g)500 番手#18×5 折径(mm)70 切り幅(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする