アンセル
アンセルの クリーンルーム用手袋
アンセルの 天然ゴム クリーンルーム用手袋
CR用滅菌手袋 アキュテックウルトラクリーン(10双入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
10882497
品番
91-210-7.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS T 8116適合品です。
異物量、イオン抽出量を追求したラテックスグローブです。
材質
天然ゴム
トラスコ品番
787-1864
サイズ
7.5インチ
質量(g)
214
サイズ(inch)
7.5
色
ナチュラル
規格
ISO9002認証取得工場製、AQL(合格品質水準):1.5M、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
全長(cm)
28.0
中指長(cm)
8.9
手のひらまわり(cm)
19.0
滑り止め効果
あり
粉有無
なし
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.5MB)
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった