※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニカプラ スーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード10882664 品番S22PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。
本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。

材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続サイズM16×1.5 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1 用途吹管取付用 トラスコ品番778-3558

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする