11544 KOWA かくはん棒 インダストリーコーワ 10882953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOWA かくはん棒

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード10882953 品番11544
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10882953 11544 73497436 11544 KOWA かくはん棒 インダストリーコーワ KOWA かくはん棒 インダストリーコーワ 1個 89 税込98 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73497436
2025-04-30
用途:
塗装作業
運輸・通信業

塗料をかくはんするのに最適な棒です。目盛りもついており、目安で量を確認するのに便利です。

2025-02-04
用途:
塗装時

目盛りが付いており溶剤と希釈度がわかるので助かっている。

対象商品:
73497436
2019-04-27
用途:
塗料の攪拌
出口梅園 様 (製造業)

ペンキが沈殿したときなど攪拌して使用していますがながさも30cmほどありしっかりした作りで重宝しています。しかも安い。おすすめ

対象商品:
73497436
2018-04-24
用途:
塗装

塗装の伸びがよく、大変使いやすいです。
また、購入したいです。

対象商品:
73497436
2018-01-04
用途:
化粧品の試作用

500〜1000mlのビーカーでの試作攪拌用に使用。
PEは熱にも強いし、使い勝手は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする