※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトタッチ スポンジ研磨パッド

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) トラスコ品番852-9616 注文コード10883197 品番2U-3074-1P
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は粒度・トラスコ品番・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

●程良い厚みと弾力の有るスポンジ基材により、球体やアール面、デコボコ面などの鏡面磨きに最適です。
●クッション性が高いので、サンドペーパーの様に角で表面を傷付ける心配もありません。
●曲面に対しピッタリフィットするので、磨き残しが出ない使い勝手の良さがあります。
●乾式、湿式の両方で作業が可能です。また水洗いして乾かせば何度も再利用頂けます。
●スポンジを介して給圧がワークに掛かるので力が分散され均一な仕上がりが得られます。
●力の掛け具合により仕上げ面の細かさをコントロールすることができます。

用途
家具や化粧板などの木工研磨。
金属、アルミのヘアライン加工など。
金属のサビや汚れの除去。
金属、FRP、プラスチックの下地処理。
塗装、樹脂面剥がし。
陶器やガラスの汚れ落としや研磨作業。
トラスコ品番852-9616 質量(g)20 縦(mm)114 横(mm)140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35756962
2018-05-23
用途:
造形 表面処理
ガイド・ビーコン 様

スポンジのコシが強めで、使いやすいです。
研磨面も強く長持ちしますし、細かく切っても研磨面がはがれてくるようなことはありません。
表示の番手よりも少し粗めな気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする