※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-100スプレー 420ml

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(420mL×24本) 注文コード10883766 品番4001630
参考基準価格(税別)¥90,240 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

二硫化モリブデン配合の乾燥被膜潤滑剤スプレーです。
ナラシ運転時の焼付防止、ダストや蒸気等の雰囲気中でオイル・グリースが使用できない箇所の潤滑に適しています。
塗布後、常温で乾燥被膜が形成できます。
スプレータイプなので、作業現場へ携帯可能です。

用途
オイル・グリースが使えない箇所での潤滑に。
ナラシ運転の焼付き防止に。
紙粉、塵、ホコリ等の付着をきらう箇所の潤滑に。
トラスコ品番808-2235 灰黒 容量(mL)420 主成分二硫化モリブデン・グラファイト 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする