※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
ダイゾーニチモリの 防錆潤滑スプレー
LAPスプレー 420ml
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(420mL×24本)
注文コード
10883793
品番
4003130
参考基準価格(税別)
¥59,520
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
有機モリブデン含有の極圧性、耐磨耗性、防錆性に優れたオイルをスプレー化した製品です。
各種機械の摺動面の潤滑に最適です。
用途
印刷機械、工作機械、樹脂成型機の潤滑・防錆に。
鉄道、工場設備機械の軸受、ギヤ、チェーン、スライド面の潤滑・防錆に。
チェーンやワイヤーロープ等の潤滑・防錆に。
トラスコ品番
808-2237
色
淡緑
容量(mL)
420
主成分
鉱物油・有機モリブデン
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.145L
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320